Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ9X100

Отвертка TX с Т-образной рукояткой и боковым стержнем
ОТВЁРТКА-Т-ОБРАЗ.-ВНУТР.-TX-9X100
ZEBRA

Номер товара 061314009
В наличии

Цена:
278.4 грн/шт

Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, звездочка (TORX), ТХ9X100

Номер товара 061314009

278.4 грн Без НДС: 232 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Отвертка со сквозным стержнем и Т-образной рукояткой.

Головка TX.


Встроенный боковой стержень

Позволяет без труда затягивать и откручивать винтовые соединения.

Особенно подходит для ржавых и заклиненных винтовых соединений.


Высококачественное лезвие

  • Шестигранное лезвие с матовым хромированием для оптимальной защиты от коррозии и длительного срока службы
  • Специальная высококачественная сталь обеспечивает оптимальное сочетание ударной вязкости и износостойкости

Многокомпонентная рукоятка с твердым сердечником и мягким покрытием

  • Нескользящий черный пластик обеспечивает максимальную передачу крутящего момента
  • Жесткость и надежная фиксация благодаря жесткому сердечнику и мягкому покрытию
  • Эргономичная рукоятка для надежного восторга и работы без усталости.

Отверстие для хранения насадок в корпусе


Наконечник Black Point

Более высокий крутящий момент и точная посадка


Сплошное лезвие

Устойчивость к чрезвычайно высоким нагрузкам

Длина лезвия 100 мм
Покрытие Хромированный
Размер наконечника TX9
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня 27 x 82 x 13 мм

Написать отзыв