- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки, с Т-образной рукояткой
- Отвертка, Т-обр. рук., внут. 6-гр.
- Отвертка., Т-образная
- Отвертка с Т-образной рукояткой, шестигранная головка
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Боковой стержень
Длина лезвия | 150 мм |
Длина лезвия в дюймах | 6 дюйм |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Размер наконечника | 2,5 мм |
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня | 27 x 82 x 13 мм |