- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Режуще-скалывающий инструмент
- Ручные пилы/полотна пильные
- Пильное полотно лучковой пилы
- Пильное полотно биметаллическое HSS
- Биметаллическое пильное полотно из быстрорежущей стали Wurth HSS Z24 300х13х0,65
Биметаллическое пильное полотно из быстрорежущей стали Wurth HSS Z24 300х13х0,65
Биметаллическое пильное полотно из быстрорежущей стали Wurth HSS Z24 300х13х0,65
НОЖОВ.-ПОЛОТНО-HSS-Z24-300X13X0,65
ZEBRA
Способы доставки
Пильное полотно с высокой производительностью резания и гибкостью.
Зубья обычной формы
Прогрессивный шаг зубьев
Длина (L) | 300 мм |
Кол-во зубьев на единицу длины | 24 шт./дюйм |
Толщина (H) | 0,63 мм |
Толщина материала, макс. | 2 мм |
Ширина (B) | 12,5 мм |
Каталог Würth