- Назад
- Головна
- Электрика
- Система прокладки электропроводки
- Кабельные втулки
- Кабельный ввод
- Кабельный ввод, двухсторонний
- Кабельный ввод, двухсторонний
3.8 грн
Доказательство работоспособности
Соответствие ROHS
ISO | 3302 |
Внешний диаметр (D) | 16 мм |
Внутренний диаметр (d) | 9 мм |
Высота (H) | 6,5 мм |
Материал | EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) |
Не содержит силикона | Да |
Просверленное отверстие (D1) | 11 мм |
Соответствие ROHS | Да |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
Термостойкость, мин./макс. | -40 120 °C |
Толщина установки (h1) | 1 мм |
Цвет | Черный цвет |