Способы доставки
Диаметр изоляции, мин./макс. | 1,2-2,0 мм |
Диаметр уплотнения | 3,40 мм |
Диаметр штифта | 2,5 мм |
Исполнение | Герметичный |
Количество фиксирующих язычков | 4 шт. |
Материал | Медь-никель-кремний |
Покрытие | Луженый |
Сечение проволоки, мин./макс. | 0,5-1 мм² |