Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Запчасти и комплектующие для автомобилей
Электрика автомобильная
Кабельный разъем, неизолированный
Гнездовой контакт, неизолир.
Гнездовой контакт 2,5
Фильтр
Диаметр изоляции, мин./макс.
1,2-2,0 мм
1
2,1-3,1 мм
1
Исполнение
Герметичный
1
Негерметизированный
1
Сечение проволоки, мин./макс.
1-2,5 мм²
1
0,5-1 мм²
1
19.7
-
27.7
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Гнездовой контакт 2,5
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Гнездовой контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм
(арт. 0558186003)
39.6
грн/шт
В наличии
Гнездовой контакт Wurth Ø2,5-3,40 мм 0,5-1,0 мм
(арт. 0558186006)
28.1
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Гнездовой контакт 2,5
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
19.7 грн
⭐ Самый дорогой товар
27.7 грн