Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Гнездовой контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм

Гнездовой контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм - фото №1

Гнездовой контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм

Гнездовой контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-D2,5-1,0-2,5QMM

Номер товара 0558186003
В наличии

Цена:
42 грн/шт

Гнездовой контакт Wurth Ø2,5-1,0 2,5 мм

Номер товара 0558186003

42 грнБез НДС: 35 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сечение провода мин./макс.: 1-2,5 мм²;

Диаметр выброса мин./макс.: 2,1-3,1 мм;

Диаметр штифта: 2,5 мм;

Количество фиксирующих язычков: 4 шт.;

Материал: Бронза;

Написать отзыв