- Назад
- Головна
- Электрика
- Гильзы обжимные для проводов, электрич.
- Гильзы обжимные для проводов
- Гильза обжимная для проводов, изолир.
- Обж. након. д/пров.с пл.рук. DIN 46228(5506010102)
- Обжимной наконечник для проводов, изолированный
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
DIN 46228, часть 4
Внутренний диаметр втулки (d1) | 1,2 мм |
Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 2,8 мм |
Длина (l1) | 14 мм |
Длина втулки (l2) | 8 мм |
Материал | Электролитная медь |
Не содержит галогенов | Да |
Поверхность | Оцинковка |
Сечение проволоки | 0.75 мм² |
Термостойкость, макс. | 110 °C |
Толщина стенки втулки (s1) | 0,15 мм |
Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,25 мм |
Цвет | Серый цвет |