Бесплатная доставка
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Обжимной наконечник для проводов, изолированный

Обжимной наконечник для проводов, изолированный, DIN 46228
НАКОНЕЧНИК-DIN46228-ЧЁРН.-1,5X8,0

Номер товара 0557300151
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

DIN 46228, часть 4

Внутренний диаметр втулки (d1) 1,7 мм
Внутренний диаметр входной воронки (d2) 3,5 мм
Длина (l1) 14 мм
Длина втулки (l2) 8 мм
Материал Электролитная медь
Не содержит галогенов Да
Поверхность Оцинковка
Сечение проволоки 1.5 мм²
Термостойкость, макс. 110 °C
Толщина стенки втулки (s1) 0,15 мм
Толщина стенки входной воронки (s2) 0,25 мм
Цвет Черный цвет

Написать отзыв