Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Стыковой термоусадочный наконечник

Стыковой термоусадочный наконечник - фото №1Стыковой термоусадочный наконечник - фото №2
Стыковой термоусадочный наконечник - фото №1
Стыковой термоусадочный наконечник - фото №2

Стыковой термоусадочный наконечник

Стыковой наконечник
СОЕДИНИТЕЛЬ-TRANSP-ЖЕЛТЫЙ (4,0-6,0SMM)

Номер товара 05555104
В наличии

Цена:
39 грн/шт

Стыковой термоусадочный наконечник

Номер товара 05555104

39 грнБез НДС: 32.5 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Полупрозрачная термоусадочная трубка

Непосредственный визуальный контроль соединения

Процесс усадки на 40% быстрее

Экономия времени

Низкая температура усадки +300 °C

Низкий риск повреждения изоляции наконечника и кабеля

Примечание

Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.

Сертификат соответствия

Соответствует RoHS


Пыле- и водозащищенные соединения. Хорошая или превосходная устойчивость к воздействию бензина, электролита аккумулятора, дизельного топлива, моторного масла, антифриза, тормозной жидкости, 5% солевого раствора, изопропилового спирта.

Написать отзыв

   

Информация о продукте