Способы доставки
Длина | 37 мм |
Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
Степень защиты IP | IP 20 |
Температура усадки, мин. | 150 °C |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -10 105 °C |
Цвет | Синий (материал основы) |
Электрическая прочность на пробой | 600 В/мм |