Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки рабочие MIA PLITKA 4 S3

Сортировка:

Показать:

Ботинки рабочие ''MIA PLITKA 4'' S3 черные размер 44
Ботинки рабочие ''MIA PLITKA 4'' S3 черные размер 44
(арт. 0535919844)

1 293 грн/шт
Недоступно для заказа
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаровБотинки рабочие MIA PLITKA 4 S3
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Ботинки рабочие MIA PLITKA 4 S3 от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S3
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок, защита от перфорации, защита от скольжения, защита от проникновения воды

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн

Особенности использования

Ботинки рабочие MIA PLITKA 4 S3 от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
  • При работе в условиях повышенной влажности
  • При работе в условиях повышенного риска скольжения

Зачем нужен этот товар

Ботинки рабочие MIA PLITKA 4 S3 от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов, проникновения воды и скольжения.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе рабочих ботинок MIA PLITKA 4 S3 от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Ботинки рабочие MIA PLITKA 4 S3 от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.