- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая обувь
- Обувь профессиональная
- Обувь профессиональная
- Ботинки рабочие MIA PLITKA 4 S3
- Ботинки рабочие ''MIA PLITKA 4'' S3 черные размер 44
Ботинки рабочие ''MIA PLITKA 4'' S3 черные размер 44
Ботинки рабочие ''MIA PLITKA 4'' S3 черные размер 44
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Сталевий прошарок
Тип ботинка: низкий
Внутренний материал: 3d текстиль Air Active позволяет коже дышать
Внешний материал: кожа
Подошва: Двухслойный полиуретан
Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется
Ориентировочный вес: 585 г; / одного ботинка
MADE IN ITALY
Таблица размеров