Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Работа и карьера
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Охрана труда
Рабочая одежда
Рабочая одежда
Рабочие носки
Фильтр
Инструкция по уходу
Не отбеливать. Не сушит в сушильном барабане.
1
Не отбеливать. Не сушить в сушильном барабане
1
Не отбеливать¶Не подвергать химической чистке¶Не утюжить¶Не сушить в сушильном барабане
2
Материал
50% полиэстер, 46% полиамид, 4% эластан
2
80% бамбук, 17% полиамид, 3% эластан
2
Размер
39-42
1
42-44
1
43-46
1
45-47
1
Цвет
Антрацит
2
Черный
2
505.2
-
1029.6
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Рабочие носки
Рабочие носки MODYF
Рабочие носки, всесезонные
Упаковка из 5 пар бамбуковых носков
⭐ Категория товаров
Рабочие носки
⭐ Количество товаров в наличии
4
⭐ Самый дешевый товар
505.2 грн
⭐ Самый дорогой товар
1 029.6 грн