Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Охрана труда
Рабочая одежда
Рабочая одежда
Рабочий комбинезон
Фильтр
Вес единицы поверхности ткани на м²
245 г
24
260 г
7
Инструкция по уходу
Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
7
Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
24
Материал
65% полиэстер, 35% хлопок
24
72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
7
Размер
3XL
2
4XL
2
5XL
3
6XL
1
L
3
Показать еще 5
Скрыть
Цвет
Бежевый, антрацит
9
Белый, Антрацит
6
Зелен., Черный цвет
9
Зеленый
7
Фильтр
Выберите фильтры
Рабочий комбинезон
Комбинезон рабочий CETUS
Комбинезон рабочий STRETCH X
⭐ Категория товаров
Рабочий комбинезон
⭐ Количество товаров в наличии
31
⭐ Самый дешевый товар
2 246.4 грн
⭐ Самый дорогой товар
2 246.4 грн