Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Перчатки защитные Black PU, пара
Перчатки защитные Black PU, пара - фото №1

Перчатки защитные Black PU, пара

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Перчатки защитные Black PU, пара

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899402410
В наличии
1 шт
49.5 грн
0899402411
В наличии
1 шт
49.5 грн
0899402406
В наличии
1 шт
49.5 грн
0899402407
В наличии
1 шт
49.5 грн
0899402408
В наличии
1 шт
49.5 грн
0899402409
В наличии
1 шт
49.5 грн

Защитная перчатка, черная PU, Red Line от wurth

Защитные перчатки Red Line от Wurth - это высококачественное изделие, которое обеспечивает надежную защиту рук при выполнении различных работ. Перчатки изготовлены из полиэстера с покрытием из полиуретана. Это обеспечивает им высокую прочность, износостойкость и сцепление с различными поверхностями.

Основные характеристики:

  • Категория: II
  • Класс вязки: 13
  • Материал основания: Полиэстер
  • Материал покрытия: Полиуретан
  • Нормы: EN 388
  • Стандарт EN: 388

Особенности:

  • Тонкие и эластичные, обеспечивают хорошую тактильную чувствительность
  • Отличное сцепление с различными поверхностями, включая влажные и жирные
  • Высокая прочность и износостойкость
  • Подходят для точных работ

Применение:

Защитные перчатки Red Line от Wurth предназначены для использования в различных сферах деятельности, где требуется защита рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур. Перчатки могут применяться в следующих областях:

  • Обработка деталей
  • Точная механика
  • Малярные работы
  • Электронная промышленность
  • Автосервис
  • Монтаж
  • Сортировка мелких деталей

Способ применения:

Перед использованием защитных перчаток Red Line от Wurth необходимо убедиться, что они соответствуют размеру вашей руки. Перчатки должны плотно облегать руку, но не сковывать движений.

Для надевания перчаток необходимо растянуть их и просунуть руки в рукава. Затем необходимо застегнуть манжеты.

После использования защитные перчатки необходимо очистить от загрязнений и просушить.

На что стоит обратить внимание при покупке:

При выборе защитных перчаток Red Line от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: перчатки должны соответствовать размеру вашей руки.
  • Материал: перчатки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов.
  • Конструкция: перчатки должны обеспечивать хорошую защиту рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур.

Защитные перчатки Red Line от Wurth - это надежный и эффективный способ защиты рук при выполнении различных работ. Перчатки отличаются высокой прочностью, износостойкостью и сцеплением с различными поверхностями. Они подходят для использования в различных сферах деятельности, где требуется защита рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация