Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Перчатки с защ. от порезов, ПУ, уров. D, Red Line
Перчатки с защ. от порезов, ПУ, уров. D, Red Line - фото №1

Перчатки с защ. от порезов, ПУ, уров. D, Red Line

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Перчатки с защ. от порезов, ПУ, уров. D, Red Line

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899407110
Недоступно для заказа
1 шт
0899407111
В наличии
1 шт
120 грн
0899407107
В наличии
1 шт
222 грн90 грн
0899407108
Недоступно для заказа
1 шт
0899407109
В наличии
1 шт
222 грн

Перчатки с защитой от порезов, ПУ, уровень D, Red Line от Wurth

Основные характеристики

  • Материал: полиэстер, полиуретан
  • Уровень защиты: D
  • Длина: 35 см
  • Цвет: красный

Особенности

  • Перчатки изготовлены из полиэстера и полиуретана, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
  • Защитный слой из полиэстера обеспечивает защиту от порезов острыми предметами.
  • Полиуретановое покрытие на ладони обеспечивает отличный захват и сопротивление скольжению.

Способ применения

Перчатки надеваются на руки перед началом работы. После работы перчатки необходимо снять и вымыть руки с мылом и водой.

Особенности использования

Перчатки предназначены для защиты рук от порезов острыми предметами. Они могут использоваться в различных сферах деятельности, где существует риск получения порезов, например, в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, а также в быту.

Зачем нужен этот товар

Перчатки с защитой от порезов - это необходимое средство индивидуальной защиты, которое помогает предотвратить получение травм. Они позволяют работать безопасно и без риска для здоровья.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе перчаток с защитой от порезов необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Уровень защиты. Чем выше уровень защиты, тем лучше защита от порезов.
  • Материал. Перчатки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов.
  • Размер. Перчатки должны плотно сидеть на руках, но не должны быть слишком тугими.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация