Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Перчатки защитные BASEFLEX, пара
Перчатки защитные BASEFLEX, пара - фото №1

Перчатки защитные BASEFLEX, пара

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 4

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Перчатки защитные BASEFLEX, пара

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899401510
В наличии
1 шт
81.6 грн
0899401511
В наличии
1 шт
81.6 грн
0899401508
В наличии
1 шт
81.6 грн
0899401509
В наличии
1 шт
81.6 грн

Перчатки защитные нитриловые Baseflex от Wurth

Перчатки защитные нитриловые Baseflex от Wurth - это универсальные перчатки, предназначенные для защиты рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур. Они изготовлены из высокопрочного нитрил-каучука, который обеспечивает надежную защиту и комфорт при использовании.

Основные характеристики:

  • Материал: нитрил-каучук
  • Материал основания: нейлон
  • Толщина покрытия: 0,8 мм
  • Размеры: от 6 до 11

Особенности:

  • Высокая механическая прочность
  • Устойчивость к воздействию химических веществ
  • Хорошее сцепление с гладкими поверхностями
  • Комфортная посадка

Способ применения:

Перчатки надеваются на руки таким образом, чтобы пальцы были полностью в них, а манжеты плотно прилегали к запястьям.

Особенности использования:

Перчатки могут использоваться в различных сферах деятельности, включая:

  • Строительство
  • Ремонт
  • Сельское хозяйство
  • Производство
  • Логистика

Зачем нужен этот товар:

Перчатки защитные нитриловые Baseflex от Wurth необходимы для защиты рук от различных опасностей, возникающих в процессе работы. Они обеспечивают надежную защиту от механических повреждений, воздействия химических веществ и температур.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе перчаток следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: перчатки должны плотно сидеть на руках, но не должны быть слишком тугими.
  • Толщина покрытия: чем толще покрытие, тем выше механическая прочность перчаток.
  • Материал: перчатки из нитрил-каучука обладают высокой прочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация