Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара
Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара - фото №1

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, пара

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899411020
В наличии
1 шт
168 грн
0899411021
В наличии
1 шт
168 грн
0899411017
В наличии
1 шт
168 грн
0899411018
В наличии
1 шт
168 грн
0899411019
В наличии
1 шт
168 грн

Нитриловые защитные перчатки Tigerflex Plus от Wurth

Способ применения

Нитриловые защитные перчатки Tigerflex Plus предназначены для защиты рук от механических повреждений, химических веществ и температур. Они подходят для широкого спектра применений, включая:

  • Сборка и монтаж
  • Слесарные работы
  • Малярные работы
  • Работа с химическими веществами
  • Работа в холодных условиях

Основные характеристики

  • Категория II: перчатки обеспечивают базовую защиту от механических повреждений (проколов, порезов, разрывов) и химических веществ (кислот, щелочей, растворителей).
  • Класс вязки 15: перчатки обеспечивают хорошее прилегание к руке и комфорт при длительном ношении.
  • Материал основания: нейлон: прочный и износостойкий материал, который обеспечивает хорошую вентиляцию.
  • Материал покрытия: вспененный нитрил: эластичный и мягкий материал, который обеспечивает отличную чувствительность и захват.

Особенности

  • Перчатки имеют бесшовную вязку, которая обеспечивает комфорт и предотвращает натирание кожи.
  • На внутренней поверхности ладони и пальцев имеются «тигровые» полоски, которые улучшают сцепление с гладкими поверхностями.
  • Тыльная сторона ладони пропускает воздух, что обеспечивает хорошую вентиляцию и снижает вероятность появления потливости.

Особенности использования

Перед использованием перчаток необходимо убедиться, что они подходят по размеру. Перчатки должны плотно прилегать к руке, но не должны быть слишком тугими.

После использования перчатки необходимо снять и выбросить. Не следует использовать перчатки повторно, если они загрязнены или повреждены.

Зачем нужен этот товар

Нитриловые защитные перчатки Tigerflex Plus обеспечивают надежную защиту рук от механических повреждений, химических веществ и температур. Они подходят для широкого спектра применений, что делает их универсальным и удобным средством защиты.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе нитриловых защитных перчаток Tigerflex Plus следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: перчатки должны плотно прилегать к руке, но не должны быть слишком тугими.
  • Тип: перчатки бывают одноразовыми и многоразовыми. Одноразовые перчатки более экономичны, но их необходимо менять после каждого использования. Многоразовые перчатки более долговечны, но их необходимо регулярно очищать и дезинфицировать.
  • Материал: перчатки могут быть изготовлены из разных материалов, включая латекс, винил и нитрил. Нитриловые перчатки обеспечивают лучшую защиту от механических повреждений и химических веществ.
  • Защитные свойства: перчатки должны соответствовать стандартам EN 388 и EN 420. Стандарт EN 388 определяет уровень защиты от механических повреждений, а стандарт EN 420 определяет общие требования к перчаткам.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация