Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара
Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара - фото №1

Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Перчатки защитные TIGERFLEX COOL, пара

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899401050
В наличии
1 шт
195.3 грн
0899401051
В наличии
1 шт
195.3 грн
0899401049
В наличии
1 шт
195.3 грн

Перчатки защитные нитриловые Tigerflex утепленные (0504090517) от компании Wurth - это высококачественные защитные перчатки, предназначенные для защиты рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и холода.

Основные характеристики:

  • Материал: нитрил
  • Размер: 8-11
  • Длина: 26 см
  • Толщина: 0,3 мм
  • Цвет: черный

Особенности:

  • Бесшовная вязка из нити, содержащей нейлон/лайкру, обеспечивает комфортный контакт с кожей рук.
  • Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками, обеспечивающими хорошее сцепление с поверхностью.
  • Тильная сторона ладони пропускает воздух, что позволяет рукам дышать даже при длительном ношении.

Способ применения:

Перчатки надеваются на руки до локтя.

Особенности использования:

Перчатки предназначены для использования в различных отраслях промышленности, строительства, ремонта и обслуживания. Они обеспечивают надежную защиту рук от механических повреждений, воздействия химических веществ и холода.

Зачем нужен этот товар:

Перчатки защитные нитриловые Tigerflex утепленные (0504090517) от компании Wurth необходимы для защиты рук от различных опасностей, связанных с трудовой деятельностью. Они обеспечивают комфорт и безопасность в работе.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе перчаток следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Размер: перчатки должны плотно прилегать к рукам, но не сдавливать их.
  • Материал: перчатки должны быть изготовлены из материала, который обеспечивает достаточную защиту от предполагаемых опасностей.
  • Толщина: перчатки должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить защиту от механических повреждений.

Рекомендации:

Перчатки следует регулярно проверять на наличие повреждений. При обнаружении повреждений перчатки необходимо заменить.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация