Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Защитная перчатка, яловичный спилок, универсальная
Защитная перчатка, яловичный спилок, универсальная - фото №1

Защитная перчатка, яловичный спилок, универсальная

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Защитная перчатка, яловичный спилок, универсальная

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899400295
Недоступно для заказа
1 шт

Защитная перчатка, яловичний спилок, універсальна від wurth

Захисна перчатка, яловичний спилок, універсальна від wurth - це високоякісна робоча рукавиця, призначена для захисту рук від механічних пошкоджень, бруду та інших негативних впливів. Вона виготовлена ​​з натурального яловичого спилка, який забезпечує відмінну міцність, зносостійкість та комфорт у носінні.

Основні характеристики:

  • Матеріал: яловичий спилок
  • Розмір: S, M, L, XL
  • Колір: чорний
  • Довжина: 30 см
  • Вага: 100 г

Особливості:

  • Завдяки натуральному матеріалу рукавиця забезпечує відмінну повітропроникність та гігроскопічність, що дозволяє шкірі рук дихати та не перегріватися.
  • Міцний і зносостійкий матеріал забезпечує захист від механічних пошкоджень, таких як порізи, подряпини та задирки.
  • Рукавиця добре тримається на руці, не спадає і не заважає виконувати роботу.

Спосіб застосування:

Рукавиця одягається на руку таким чином, щоб великий палець був на вирізі.

Особливості використання:

Рукавиця підходить для широкого спектру робіт, таких як:

  • Монтажні роботи
  • Слюсарні роботи
  • Ремонтні роботи
  • Демонтажні роботи
  • Праця на виробництві

Зачем нужен этот товар:

Захисна перчатка, яловичний спилок, універсальна від wurth - це необхідний інструмент для будь-якого робітника, який цінує свою безпеку та комфорт. Вона захистить руки від механічних пошкоджень, бруду та інших негативних впливів, дозволить виконувати роботу швидко та ефективно.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При виборі захисної рукавиці слід враховувати такі фактори:

  • Розмір. Рукавиця повинна щільно прилягати до руки, але не бути занадто тісною.
  • Матеріал. Натуральний матеріал забезпечить більш комфортне носіння та краще дихання шкіри рук.
  • Особливості використання. Рукавиця повинна підходити для того виду робіт, які ви будете виконувати.

Захисна перчатка, яловичний спилок, універсальна від wurth - це високоякісний і надійний інструмент, який захистить ваші руки від механічних пошкоджень, бруду та інших негативних впливів. Вона підходить для широкого спектру робіт і є відмінним вибором для будь-якого робітника.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация