Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Обхват груди, мин./макс
Подходит для размера, мин./макс.
Размер
Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6
Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6 - фото №1

Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0899021216
В наличии
1 шт
300 грн
0899021213
В наличии
1 шт
300 грн
0899021212
В наличии
1 шт
300 грн
0899021214
В наличии
1 шт
300 грн
0899021215
В наличии
1 шт
300 грн

Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6 от Wurth

Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6 от Wurth - это универсальная одежда для защиты от различных видов загрязнений. Он изготовлен из прочных материалов, которые обеспечивают надежную защиту от жидкостей, пыли, химических веществ и других вредных факторов.

Способ применения

Комбинезон надевается поверх обычной одежды. Для этого необходимо расстегнуть переднюю часть и застегнуть ее с помощью липучек. Также имеется капюшон, который плотно закрывает голову.

Основные характеристики

  • Материал: полиэстер, полиуретан
  • Размеры: от S до 3XL
  • Защита от: жидкостей, пыли, химических веществ
  • Водостойкость: 1000 мм
  • Паропропускаемость: 1000 г/м2/24 ч

Особенности

  • Комбинезон имеет герметичные швы, которые обеспечивают дополнительную защиту.
  • Капюшон имеет светоотражающие элементы для безопасности в темное время суток.
  • Комбинезон имеет удобные карманы для хранения необходимых вещей.

Особенности использования

Комбинезон предназначен для использования в различных сферах деятельности, включая:

  • Строительство
  • Производство
  • Химия
  • Медицина
  • Сельское хозяйство

Зачем нужен этот товар

Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6 от Wurth необходим для защиты от различных видов загрязнений. Он может использоваться в различных сферах деятельности, где существует риск контакта с вредными веществами.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе одноразового защитного комбинезона необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер
  • Материал
  • Защитные свойства
  • Особенности использования


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация