- Назад
- Главная
- Защитная одежда
- Защитный костюм, одноразовый
- Одноразовый защитный комбинезон Pro 5/6
- Костюм защитный одноразовый Pro 5/6, комбинезон
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Надежная защита от попадания частиц, пыли и брызг жидкостей.
Защитный комбинезон CAT 3, типовой класс 5 + 6
Предотвращает образование статических зарядов
Антистатические свойства согласно EN 1149-1
Идеально подходит для покрасочных работ
Не оставляет ворса
Прочный
Устойчив к разрывам и износу
Влагоотталкивающие свойства выше среднего значения, в том числе к нефтепродуктам
Увеличенная свобода движений и комфорт
благодаря мягкому текстильному материалу
Предотвращает случайное расстегивание
Самотормозящаяся застежка-молния
Капюшон, манжеты рукавов и штанин, спинка по талии на резинке
Примечание
Подходит для использования при утилизации асбеста.
Материал | Полипропилен (ПП) — PP |
Обхват груди, мин./макс | 100-108 см |
Подходит для размера, мин./макс. | 174-182 см |
Размер | L |
Цвет | Белый |