Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Очки защитные STANDART
Очки защитные STANDART - фото №1

Очки защитные STANDART

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Очки защитные STANDART

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0899103122
В наличии
1 шт
108 грн
0899103121
В наличии
1 шт
108 грн
0899103120
В наличии
1 шт
108 грн

Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт от Wurth

Защитные очки, AS/NZS1337, стандарт от Wurth - это средство индивидуальной защиты, которое предназначено для защиты глаз от различных опасностей, таких как:

  • Попадание твердых частиц, жидкостей, пыли, газов и других веществ.
  • УФ-излучение.
  • Механические повреждения.

Очки изготовлены из поликарбоната, который обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Они соответствуют австралийскому стандарту AS/NZS 1337 и европейскому стандарту EN 166.

Способ применения

Очки надеваются на голову и плотно затягиваются ремешками. Они должны плотно прилегать к лицу, не создавая дискомфорта.

Основные характеристики

  • Материал линз: поликарбонат
  • Защита от УФ-излучения: 99,9%
  • Механическая прочность: F (45 м/с)
  • Вес: 25 г

Особенности

  • Очки имеют широкий обзор, что позволяет комфортно работать.
  • Они устойчивы к царапинам и не запотевают.

Особенности использования

Очки следует регулярно проверять на наличие повреждений. При появлении трещин или других дефектов их следует заменить.

Зачем нужен этот товар

Защитные очки необходимы для защиты глаз от различных опасностей. Они используются в различных сферах деятельности, таких как:

  • Строительство
  • Производство
  • Сельское хозяйство
  • Ремонт и обслуживание
  • Хобби

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных очков следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Материал линз. Поликарбонатные линзы обладают высокой прочностью и устойчивостью к царапинам.
  • Защита от УФ-излучения. Очки с защитой от УФ-излучения помогут защитить глаза от вредного воздействия солнечных лучей.
  • Механическая прочность. Очки с высокой механической прочностью защитят глаза от ударов твердых предметов.
  • Вес. Очки не должны создавать дискомфорта при ношении.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация