Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Очки защитные STANDART, желтые - фото №1Очки защитные STANDART, желтые - фото №2Очки защитные STANDART, желтые - фото №3
Очки защитные STANDART, желтые - фото №1
Очки защитные STANDART, желтые - фото №2
Очки защитные STANDART, желтые - фото №3

Очки защитные STANDART, желтые

Очки защитные STANDART, AS/NZS1337-PC, желтые -арт. 0899103122

Номер товара 0899103122
В наличии

Цена:
108 грн/шт

Очки защитные STANDART, желтые

Номер товара 0899103122

108 грнБез НДС: 90 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Универсальный дизайн для максимальной боковой защиты.

  • Поликарбонатные линзы и оправа
  • Спортивный и динамичный дизайн
  • Устойчивые к царапинам и ударам
  • Защита от ультрафиолета
  • Обеспечивают уменьшение напряжения глаз и комфорт при ярком солнце

Соответствуют стандарту EN 166-2001, ANSI Z87.1-2010.


Строительство, шлифовка, фрезерование, легкие и точные работы, инжиниринг, монтаж и техническое обслуживание, лабораторные и внешние работы и т.д.

Написать отзыв

   

Информация о продукте