Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Кабельная стяжка для монтажа в отверстие

Кабельная стяжка для монтажа в отверстие - фото №1Кабельная стяжка для монтажа в отверстие - фото №2
Кабельная стяжка для монтажа в отверстие - фото №1
Кабельная стяжка для монтажа в отверстие - фото №2

Кабельная стяжка для монтажа в отверстие

Специальная кабел.стяжка для монтажа в отверстие
ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-ЧЁРНЫЙ-7,6X376

Номер товара 05023510
В наличии

Цена:
57.7 грн/шт16.8 грн/шт

Кабельная стяжка для монтажа в отверстие

Номер товара 05023510

57.7 грн16.8 грнБез НДС: 14 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С формованной, подвижной запорной головкой для вставки стяжки под углом 90°

Специальная кабельная стяжка со вставкой под углом 90°

Возможен монтаж в одно отверстие без винтов или клея

Отсутствие расходов на дополнительные монтажные детали

Безопасно связанные кабели

Стяжка с внутренними зубьями

Быстрое и простое нарезание резьбы

Изогнутые концы кабельной стяжки

Дополнительный инструмент для сборки не требуется

Можно закрепить вручную


Автомобилестроение, электроустановки, автомастерские и заводские цех

Написать отзыв