Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм

Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм - фото №1Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм - фото №2Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм - фото №3
Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм - фото №1
Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм - фото №2
Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм - фото №3

Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм

Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-ЧЁРНЫЙ-7,8X540

Номер товара 05021901
В наличии

Цена:
16.5 грн/шт

Хомут полиамидный, черный 7,8x540мм

Номер товара 05021901

16.5 грнБез НДС: 13.8 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором.

Для быстрого, беспроблемного и надежного связывания кабелей, жгутов проводов, шлангов и т. д.

  • Легко поддается вторичной переработке
  • Безопасно связанные кабели
  • Стяжка с внутренними зубьями
  • Дополнительный инструмент для сборки не требуется
    Можно застегнуть вручную
  • Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу

Черный: Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют воздействие УФ-излучения на материал.

Написать отзыв

   

Информация о продукте