Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм

Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм - фото №1Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм - фото №2Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм - фото №3
Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм - фото №1
Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм - фото №2
Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм - фото №3

Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм

Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-ЧЁРНЫЙ-3,5X200

Номер товара 0502131
В наличии

Цена:
1.6 грн/шт

Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм

Номер товара 0502131

1.6 грнБез НДС: 1.4 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором.

Для быстрого, беспроблемного и надежного связывания кабелей, жгутов проводов, шлангов и т. д.

  • Легко поддается вторичной переработке
  • Безопасно связанные кабели
  • Стяжка с внутренними зубьями
  • Дополнительный инструмент для сборки не требуется
    Можно застегнуть вручную
  • Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу

Черный: Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют воздействие УФ-излучения на материал.

Применение
Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
Натуральный: Для использования внутри помещений

Примечание
Соблюдайте осторожность при контакте с сильными минеральными кислотами, и/или окислителями, особенно при высоких температурах
Не является стойким к воздействию минеральных кислот и / или химическим ок

Написать отзыв

   

Информация о продукте