Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм

Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм - фото №1Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм - фото №2
Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм - фото №1
Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм - фото №2

Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм

Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-БЕЛЫЙ-3,6X140

Номер товара 050212
В наличии

Цена:
1 грн/шт

Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм

Номер товара 050212

1 грнБез НДС: 0.8 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для быстрой, беспроблемной и надежной связки кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.

  • Длительный срок эксплуатации
  • Холодостойкие, не трескающиеся и не ломающиеся при низких температурах
  • Не содержат галогенов и силикона
  • Пластиковый замок
  • Устойчивые к маслам, жирам и многим органическим соединений


Примечание

Будьте осторожны при контакте с сильными минеральными кислотами и/или окислителями, особенно при высоких температурах

Не устойчив к воздействию минеральных кислот и/или химических окислителей

Применение:
Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроения, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
Естественный: Для использования внутри помещений


Хомуты белого цвета предназначены для использования при нормальных условиях в закрытом пространстве.

Написать отзыв

   

Информация о продукте