Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62 - фото №1Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62 - фото №2
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62 - фото №1
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62 - фото №2

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-15,54X2,62

Номер товара 04681554
В наличии

Цена:
3.30 грн/шт

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62

Номер товара 04681554

3.30 грнБез НДС: 2.75 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • • Простое уплотнение
  • Температуростойкость: -35...+120 ° С
  • Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
  • Для герметизации движущихся деталей
  • Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д

Область применения:



  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин

  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин

  • Транспортно-экспедиционные агентства

  • Автобусные парки

  • Автомобильные парки

  • Строительные машины

  • Мастерские технического обслуживания и ремонта

  • Машиностроение и т.д.

Написать отзыв

   

Информация о продукте