Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм

Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №1Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №2Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №3Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №4Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №5
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №1
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №2
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №3
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №4
Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм - фото №5

Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм

Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм
ШНУР-Д/ИЗГОТОВЛ.-КОЛЕЦ-УПЛ.-1M-D1,6

Номер товара 04681116
Предзаказ

Цена:
95.40 грн/шт

Шнур для изготовления уплотнительных колец Wurth 1м Ø1,6мм

Номер товара 04681116

95.40 грнБез НДС: 79.50 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для быстрого и простого изготовления уплотнительных колец

Область применения:



  • Шлюпочные мастерские, машиностроение, транспортировка грузов, мастерские по ремонту автомобилей, мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин и мотоциклов, автобусные парки и пр.

Написать отзыв