Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50 - фото №1Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50 - фото №2
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50 - фото №1
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50 - фото №2

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-15,00X2,50

Номер товара 046801525
В наличии

Цена:
3 грн/шт

Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50

Номер товара 046801525

3 грнБез НДС: 2.50 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Простое уплотнение
  • Температуростойкость: -35...+120 ° С
  • Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
  • Для герметизации движущихся деталей
  • Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым

    кислотам и т.д.

Область применения:



  • Мастерские по ремонту автомобилей и с/х техники

  • Экспедиционные компании

  • Автобусные предприятия

  • Грузовые автопарки

  • Строительная техника

  • Ж/д мастерской

  • Машиностроение и т.п.

Написать отзыв

   

Информация о продукте