Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH

Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №1Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №2Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №3Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №4Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №5Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №6
Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №1
Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №2
Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №3
Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №4
Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №5
Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №6

Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH

Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN7980-A2-D3,1

Номер товара 0447013
В наличии

Цена:
1.03 грн/шт

Шайба гроверная SPG DIN7980 A2 M3 WURTH

Номер товара 0447013

1.03 грнБез НДС: 0.86 грн

Количество

ЕУ

x1000 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 7980, нержавеющая сталь, A2, без покрытия

  • Особенно подходит для зенки винта

    В сочетании с маленькой цилиндрической головкой и винтами с внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)

  • Меньший внешний диаметр по сравнению с DIN 127

Написать отзыв