Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №1Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №2Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №3Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №4
Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №1
Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №2
Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №3
Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №4

Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH

Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN7980-MZN-D5,1

Номер товара 04435
В наличии

Цена:
0.83 грн/шт

Шайба гроверная DIN7980 VZ M5 WURTH

Номер товара 04435

0.83 грнБез НДС: 0.69 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 7980, сталь, механическое цинкование (MZN)

  • Особенно подходят для конических зенкованых отверстий
  • В сочетании с маленькой цилиндрической головкой винтов с внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)
  • Меньший внешний диаметр по сравнению с DIN 127

Примечание:

  • Подходить только для винтов с классом прочности ≤ 5,8


Для винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (DIN 84, 85, 912)

Написать отзыв

   

Информация о продукте