- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Стопорные элементы
- Шайбы стопорные
- Стопорная шайба
- DIN 127, механически оцинк. сталь, форма B
- Шайба гроверная DIN127-B VZ M10 WURTH
Шайба гроверная DIN127-B VZ M10 WURTH
Шайба гроверная DIN127-B VZ M10 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN127-B-MZN-D10,2
Способы доставки
DIN 127, оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)
Примечание:
Форма | B |
Нормы | DIN 127 |
Материал | Пружинная сталь |
Покрытие | Механическая оцинковка |
Подходит для резьбы | M10 |
Внутренний диаметр (d1) | 10,2 мм |
Толщина (s1) | 2,2 мм |
Внешний диаметр (d2) | 18,1 мм |
Высота (h1) | 4,4 мм |
Соответствие ROHS | Да |