Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75

Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75 - фото №1Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75 - фото №2
Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75 - фото №1
Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75 - фото №2

Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75

Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75
-арт. 043940

Номер товара 043940
В наличии

Цена:
20.40 грн/шт

Пружинное кольцо стопорное Wurth форма J DIN472 40x1,75

Номер товара 043940

20.40 грнБез НДС: 17 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Пружинное стопорное кольцо Wurth форма J DIN472 40x1,75:

Представляем вашему вниманию высококачественное пружинное стопорное кольцо Wurth, соответствующее стандарту DIN 472 для отверстий. Этот надежный и функциональный крепеж изготовлен из пружинной фосфатированной и промасленной стали, что гарантирует его устойчивость и долговечность.

Характеристики:

  • Форма J: Уникальная форма обеспечивает надежную фиксацию и стабильность в работе.
  • Внешний диаметр (d1): 43,5 мм.
  • Толщина (s1): 1,75 мм.
  • Ширина (b1): 3,9 мм.
  • Ширина проушины (a1): 5,8 мм.
  • Материал: Изготовлен из высококачественной пружинной стали.
  • Стандартное исполнение: Обеспечивает надежность и стабильность в работе по стандартным параметрам DIN 472.
  • Подходит для отверстий: диаметром 40 мм.
  • Подходит для диаметра паза: 42,5 мм.
  • Покрытие: Без покрытия, что делает его универсальным и эффективным в разных условиях.

Благодаря своим высоким стандартам изготовления и точным параметрам, это пружинное стопорное кольцо Wurth станет отличным выбором для различных применений, где требуется надежная фиксация и оптимальная стойкость. Выберите надежность и качество из Wurth!

Написать отзыв