Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø6,4 мм

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø6,4 мм - фото №1Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø6,4 мм - фото №2
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø6,4 мм - фото №1
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø6,4 мм - фото №2

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø6,4 мм

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø6,4 мм
ШАЙБА-DIN9021-140HV-A2K-D6,4

Номер товара 04166
В наличии

Цена:
1.50 грн/шт

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø6,4 мм

Номер товара 04166

1.50 грнБез НДС: 1.25 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 9021 (с большим наружным диаметром), оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)

Написать отзыв