Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø5,3 мм

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø5,3 мм - фото №1Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø5,3 мм - фото №2
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø5,3 мм - фото №1
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø5,3 мм - фото №2

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø5,3 мм

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø5,3 мм
ШАЙБА-DIN9021-140HV-A2K-D5,3

Номер товара 04165
В наличии

Цена:
0.82 грн/шт

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø5,3 мм

Номер товара 04165

0.82 грнБез НДС: 0.68 грн

Количество

ЕУ

x300 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 9021 (с большим наружным диаметром), оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)

Написать отзыв