Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø3,2 мм

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø3,2 мм - фото №1Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø3,2 мм - фото №2
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø3,2 мм - фото №1
Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø3,2 мм - фото №2

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø3,2 мм

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø3,2 мм
ШАЙБА-DIN9021-140HV-A2K-D3,2

Номер товара 04163
В наличии

Цена:
0.43 грн/шт

Шайба большого наружного диаметра Wurth A2К Ø3,2 мм

Номер товара 04163

0.43 грнБез НДС: 0.36 грн

Количество

ЕУ

x300 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 9021 (с большим наружным диаметром), оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)

Написать отзыв