Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм - фото №1Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм - фото №2
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм - фото №1
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм - фото №2

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм
ШАЙБА-DIN125-A-140HV-D4,3

Номер товара 04054
В наличии

Цена:
0.66 грн/шт

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек Wurth A Ø4,3 мм

Номер товара 04054

0.66 грнБез НДС: 0.55 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 125, сталь без покрытия

Написать отзыв