Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранные приварные гайки

Шестигранные приварные гайки - фото №1Шестигранные приварные гайки - фото №2Шестигранные приварные гайки - фото №3Шестигранные приварные гайки - фото №4
Шестигранные приварные гайки - фото №1
Шестигранные приварные гайки - фото №2
Шестигранные приварные гайки - фото №3
Шестигранные приварные гайки - фото №4

Шестигранные приварные гайки

DIN 929, нелегированная сталь
ГАЙКА-ПРИВАРН.-DIN929-SW14-M8

Номер товара 03998
В наличии

Цена:
2.64 грн/шт

Шестигранные приварные гайки

Номер товара 03998

2.64 грнБез НДС: 2.20 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 929, сталь, нелегированная

Максимальное содержание углерода — 0,25%

Написать отзыв