Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка с фланцем

Шестигранная гайка с фланцем - фото №1

Шестигранная гайка с фланцем

DIN 6923, оцинк. сталь 8
ГАЙКА-AEDIN6923-8-SW15-A2K-M10

Номер товара 0394010
В наличии

Цена:
4.44 грн/шт

Шестигранная гайка с фланцем

Номер товара 0394010

4.44 грнБез НДС: 3.70 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 6923, оцинкованная сталь 8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 6923 отменен и заменен на EN 1661. Имеется сходство (мелкая резьба более не применяется | размер под ключ для M10 изменен с 15 мм на 16 мм).

Написать отзыв