Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №1Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №2Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №3Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №4Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №5Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №6
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №1
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №2
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №3
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №4
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №5
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №6

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

DIN 985 нержавеющая сталь A2, без покрытия
ГАЙКА-DIN985-A2-SW7-M4

Номер товара 03914
В наличии

Цена:
1.38 грн/шт

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Номер товара 03914

1.38 грнБез НДС: 1.15 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 985, нержавеющая сталь A2, без покрытия

Примечание

DIN 985 был отменен и заменен ISO 10511. Имеется незначительное сходство (резьба M7, M18, M22, M27, M33 и резьба с номинальным диаметром> M36 удалена | мелкая резьба удалена | высота гайки изменена | размеры под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменены на 16, 18 и 21 мм | Классы прочности изменены на 04 и 05).

Написать отзыв