Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

DIN 985 нержавеющая сталь A2, без покрытия
ГАЙКА-DIN985-A2-SW30-M20

Номер товара 039120
В наличии

Цена:
43.20 грн/шт

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Номер товара 039120

43.20 грнБез НДС: 36 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 985, нержавеющая сталь A2, без покрытия

Примечание

DIN 985 был отменен и заменен ISO 10511. Имеется незначительное сходство (резьба M7, M18, M22, M27, M33 и резьба с номинальным диаметром> M36 удалена | мелкая резьба удалена | высота гайки изменена | размеры под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменены на 16, 18 и 21 мм | Классы прочности изменены на 04 и 05).

Написать отзыв