Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №1

Шестигранная гайка высокой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

DIN 982, оцинкованная сталь 8
ГАЙКА-DIN982-8-SW17-A2K-M10

Номер товара 037110
Нет в наличии

DIN 982, сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

DIN 982 отменен и заменен на ISO 7040. Имеется частичное сходство (резьба M7, M18, M22 исключена | дополнительно включены резьбы M3, M4, M30 и M36 | высота гайки изменена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16 мм, 18 мм и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10512 | класс прочности 12 исключен | ISO 7040 действителен для класса прочности 5, 8, 10).

Написать отзыв