Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №1Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №2Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №3Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №4
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №1
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №2
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №3
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №4

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

DIN 985, оцинкованная сталь I10I
ГАЙКА-DIN985-I10I-SW22-A2K-M14

Номер товара 0370014
В наличии

Цена:
15.42 грн/шт

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Номер товара 0370014

15.42 грнБез НДС: 12.85 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 985, сталь I10I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

Шестигранные гайки с незначительной номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не выдерживают испытательные нагрузки согласно ISO 898-2

Класс прочности обозначен двумя вертикальными линиями перед обозначением класса прочности и после него.

DIN 985 отменен и заменен на ISO 10511. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M7, M18, M22, M27, M33, а также резьба с номинальным диаметром > M36 более не применяются | мелкая резьба более не применяется | высота гайки измена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | класс прочности изменен на 04 и 05).

Написать отзыв