Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №1Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №2Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №3Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №4
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №1
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №2
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №3
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) - фото №4

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

DIN 985, оцинкованная сталь I10I
ГАЙКА-DIN985-I10I-SW19-A2K-M12

Номер товара 0370012
В наличии

Цена:
9.60 грн/шт

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Номер товара 0370012

9.60 грнБез НДС: 8 грн

Количество

ЕУ

x200 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 985, сталь I10I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

Шестигранные гайки с меньшей номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не рассчитаны на тестовые нагрузки, предусмотренные ISO 898-2.

Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для дифференциации.

Стандарт DIN 985 отменен и заменен на ISO 10511. Имеется некоторая взаимозаменяемость (резьба M7, M18, M22, M27, M33, а также резьба с номинальным диаметром > M36 более не применяются | мелкая резьба более не применяется | высота гайки изменена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | класс прочности изменен на 04 и 05).

Написать отзыв