Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка, высота 1,5 x д

Шестигранная гайка, высота 1,5 x д - фото №1Шестигранная гайка, высота 1,5 x д - фото №2Шестигранная гайка, высота 1,5 x д - фото №3Шестигранная гайка, высота 1,5 x д - фото №4
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д - фото №1
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д - фото №2
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д - фото №3
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д - фото №4

Шестигранная гайка, высота 1,5 x д

DIN 6330, нелегированная сталь 10
ГАЙКА-DIN6330-10-1,5D-SW13-M8

Номер товара 036998
В наличии

Цена:
7.20 грн/шт

Шестигранная гайка, высота 1,5 x д

Номер товара 036998

7.20 грнБез НДС: 6 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 6330, сталь 10, нелегированная

Написать отзыв