Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)

Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая) - фото №1

Шестигранная гайка самоконтрящаяся (цельнометаллическая)

Аналог DIN 980, сталь 8, омедненная
ГАЙКА-DIN980-V-8-SW14-C2-M10

Номер товара 036910149
Нет в наличии

Аналог. DIN 980, покрытая медью сталь 8

Примечание

DIN 980 отменен и заменен на ISO 7042. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 и M39 более не применяется | высота гайки изменена | размер под ключ для M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | мелкая резьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 действителен для класса прочности 5, 8, 10, 12).

Написать отзыв