- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Гайки
- Гайки шестигранные
- Гайка шестигр., самост., мелкая резьба
- DIN 980, сталь I10I желт. оцинк., мелкая резьба
- Шестигранные гайки самоконтрящиеся (цельнометаллические) с мелкой резьбой
Шестигранные гайки самоконтрящиеся (цельнометаллические) с мелкой резьбой
DIN 980, сталь I10I желт. оцинк., мелкая резьба
ГАЙКА-DIN980-V-I10I-SW24-A2C-M16X1,5
DIN 980, сталь, класс прочности 10, оцинкованная желтое пассивирование (A2C)
Примечание
DIN 980 был отменен и заменен на ISO 10513. Имеется частичное сходство (Резьбы M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 и M39×3 исключены | Высота гаек изменена | Размер под ключ для M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | В ISO 7042 включена стандартная резьба | Класс прочности 5 исключен | ISO 10513 относится к классам прочности 8, 10, 12).